SMC VENTILER VBA40A-N04GN-Z Booster Regulator 1/2 Inch Npt | AD6MDK 45W763

SMC VALVES VBA40A-N04GN-Z Booster Regulator 1/2 Inch Npt

Finns i lager
Artikel: AD6MDK Modell: VBA40A-N04GN-ZKorsreferens: 45W763

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 470 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBooster Regulator
MaterialKolstål
Max. Flödeshastighet67.1 scfm
Max. Arbetstryck145 psi
Driftstemp. Räckvidd35 grader till 122 grader F.
DriftstypHandtag manövrerat
Hamnstorlek1 / 2 "
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.414
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)42.93
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8481100040
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Min. Arbetstryck (29 psi)
    • Tryckförstärkarförhållande (2 gånger)

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckHamnstorlekPris
SMC VENTILER VBA10A-N02GN-Z Booster Regulator 1/4 Inch Npt | AD6MDH 45W761 VBA10A-N02GN-Z290 psi1 / 4 "7 235 kr
SMC VENTILER VBA20A-N03GN-Z Booster Regulator 3/8 Inch Npt | AD6MDJ 45W762 VBA20A-N03GN-Z145 psi3 / 8 "12 694 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES VBA40A-N04GN-Z Booster Regulator 1/2 Inch Npt
15 470 kr /enhet