Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER VBA10A-N02GN-Z Booster Regulator 1/4 Inch Npt | AD6MDH 45W761

SMC VALVES VBA10A-N02GN-Z Booster Regulator 1/4 Inch Npt

Finns i lager
Artikel: AD6MDH Modell: VBA10A-N02GN-ZKorsreferens: 45W761

Få det Maj 14, Tisdag
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
7 235 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBooster Regulator
MaterialKolstål
Max. Flödeshastighet8.1 scfm
Max. Arbetstryck290 psi
Driftstemp. Räckvidd35 grader till 122 grader F.
DriftstypHandtag manövrerat
Hamnstorlek1 / 4 "
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8481100040
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Min. Arbetstryck (29 psi)
    • Tryckförstärkarförhållande (2 gånger)

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckHamnstorlekPris
SMC VENTILER VBA20A-N03GN-Z Booster Regulator 3/8 Inch Npt | AD6MDJ 45W762 VBA20A-N03GN-Z145 psi3 / 8 "12 694 kr
SMC VENTILER VBA40A-N04GN-Z Booster Regulator 1/2 Inch Npt | AD6MDK 45W763 VBA40A-N04GN-Z145 psi1 / 2 "15 470 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES VBA10A-N02GN-Z Booster Regulator 1/4 Inch Npt
7 235 kr /enhet