Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER ZFB201-07 Vakuumfilter 90 grader 1/4 | AC4TDB 30J540

SMC VALVES ZFB201-07 Vakuumfilter 90 grader 1/4

Finns i lager
Artikel: AC4TDB Modell: ZFB201-07Korsref: 30J540
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
296SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumfilter
konfiguration90 Degree
Filtrering30 Micron
Max. Flöde30 LPM (1.06 SCFM)
Hamnstorlek1/4 rör
PorttypSlangar
tryck~~POS=TRUNC-100 till 0 Kpa
Temp. Räckvidd0 till 60 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDJP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ZFB201-07 Vakuumfilter 90 grader 1/4
296SEK /enhet