Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER ZH15DS-T02-T03-T03 Vakuum Ejector Inline Body 1/4 Inch Npt | AC4TBH 30J498

SMC VALVES ZH15DS-T02-T03-T03 Vakuumejektor Inline kropp 1/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AC4TBH Modell: ZH15DS-T02-T03-T03Korsref: 30J498
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
698SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumutkastare, Inline, Body Ported
Avgastyp3 / 8 "NPT
Höjd58.5mm
Längd116.5mm
Öppning Dia.1.5mm
Tryckportens storlek1 / 4 "NPT
Tillförsel tryckområde30 till 87 PSI
Temp. Räckvidd5 till 60 grader C
Vakuumflöde55Lpm
Vakuumportstorlek3 / 8 "NPT
Vakuumtryck @ 40 PSI-60 KPA
Vakuumtryck @ 75 PSI-88 KPA
Vakuumtrycksintervall0 till -88 KPA
Bredd22.45mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8412909035
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellAvgastypHöjdArtikelLängdÖppning Dia.BreddPris
SMC-VENTILER NZHI05BL-T01-T01 Vakuumutkastare Inline Box 1/8 tum Npt | AC4RZN 30J457 NZHI05BL-T01-T01Ljuddämpare40mmVakuumutkastare, Inline, Box Style61.9mm0.5mm19mm440SEK
SMC-VENTILER NZHI05BL-07-T01 Vakuumutkastare Inline-låda 1/4 tum rör | AC4RZP 30J458 NZHI05BL-07-T01Ljuddämpare40mmVakuumutkastare, Inline, Box Style54mm0.5mm19mm381SEK
SMC-VENTILER NZHI05BL-07-07 Vakuumutkastare Inline-låda 1/4 tum rör | AC4RZQ 30J459 NZHI05BL-07-07Ljuddämpare32mmVakuumutkastare, Inline, Box Style54mm0.5mm19mm363SEK
SMC-VENTILER NZHI05BS-07-T01 Vakuumutkastare Inline-låda 1/4 tums rör | AC4RZT 30J461 NZHI05BS-07-T01Ljuddämpare40mmVakuumutkastare, Inline, Box Style54mm0.5mm19mm381SEK
SMC-VENTILER NZHI05BS-07-07 Vakuumutkastare Inline-låda 1/4 tum rör | AC4RZU 30J462 NZHI05BS-07-07Ljuddämpare32mmVakuumutkastare, Inline, Box Style54mm0.5mm19mm314SEK
SMC-VENTILER NZHI07BL-07-07 Vakuumutkastare Inline-låda 1/4 tum rör | AC4RZX 30J465 NZHI07BL-07-07Ljuddämpare32mmVakuumutkastare, Inline, Box Style600.7mm19mm345SEK
SMC VENTILER NZHI07BS-07-T01 Vakuum Ejector Inline Box 1/4 tums rör | AC4RZZ 30J467 NZHI07BS-07-T01Ljuddämpare40mmVakuumutkastare, Inline, Box Style600.7mm19mm388SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ZH15DS-T02-T03-T03 Vakuumejektor Inline kropp 1/4 tum Npt
698SEK /enhet