BALDOR MOTOR Helt slutna bromsmotorer, trefas, fotmonterade


Filter
Bas: RG , Bastyp: Stel , Klass: STOCK , Duty Rating: KONT , Kapslingstyp: TEFC , Rammaterial: Stål , Ram storlek: 145TY , Hz: 60 , Isolering: F , Isoleringsklass: F , IP-betyg: 44 , Monteringstyp: Fotmonterad , Betyg: 60 Hz , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 7/8 "" , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 1,800 rpm , Termiskt skydd: Manuell , Vikt: 61 Ib
StilModellMonteringAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris (ex moms)
A
EBM3558T-D
------17.35 "3 tel28 597 SEK
B
EBNM3546-D
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk15.96 "324 793 SEK
B
EBNM3554T-D
-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hk16.9 "326 778 SEK
B
EBNM3546T-D
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk16.02 "324 793 SEK
B
CEBM3554T
-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT-41.500 hk17.86 "328 804 SEK
C
EBM3714T-D
F125.4-24/12134 LB-FT5.49 Amps0410-374 130 SEK
D
CEBM3615T-D
F113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-344 406 SEK
E
CEBM3710T-D
F121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 Amps047.5-362 613 SEK
E
CEBM3714T-D
F125.4-24/12134 LB-FT5.49 Amps0410-376 529 SEK
F
EBM3615T-D
F113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-344 788 SEK
C
EBM3710T-D
F121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 Amps047.5-360 235 SEK
F
EBM3611T-D
F38.6-8.2/4.131 LB-FT2.2 Amps043-337 044 SEK
D
CEBM3611T-D
F38.6-8.2/4.131 LB-FT2.2 Amps043-338 306 SEK
F
BNM3538-D
F31.8-1.6 /, 86.71 LB-FT0.608 Amps04.5-316 242 SEK
F
BNM3542-D
F33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-322 084 SEK
G
CEBM3558T-D
F35.9-5.8/2.924.6 LB-FT1.72 Amps042-330 221 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?