Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VALVES ZP06UGS Vakuumdyna platt 6mm | AC4TEP 30J575

SMC VALVES ZP06UGS Vacuum Pad Flat 6mm

Finns i lager
Artikel: AC4TEP Modell: ZP06UGSKorsref: 30J575
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
41SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumdyna
FärgSvart med Mark
durometer50 c
Pad Dia.6mm
Pad Höjd12mm
KuddmaterialLedande kisel
PadtypFlat
Temp. Räckvidd-10 till 200 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8412909035
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFärgdurometerKuddmaterialTemp. RäckviddPris
SMC-VENTILER ZP06UF Vakuumdyna platt 6mm | AC4TEM 30J573 ZP06UFSvart med Mark60 cFluoro gummi0 till 250 grader C59SEK
SMC VALVES ZP06UGN Vakuumdyna platt 6mm | AC4TEN 30J574 ZP06UGNSvart med Mark50 cLedande NBR0 till 100 grader C40SEK
SMC VENTILER ZP06UN Vakuumplatta Flat 6mm | AC4TEQ 30J576 ZP06UNSvart50 cNBR0 till 120 grader C39SEK
SMC-VENTILER ZP06US Vakuumdyna platt 6mm | AC4TER 30J577 ZP06USWhite40 cSilikongummi-30 till 200 grader C42SEK
SMC-VENTILER ZP06UU Vakuumdyna platt 6mm | AC4TET 30J578 ZP06UUBrun60 cUretangummi0 till 60 grader C51SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ZP06UGS Vacuum Pad Flat 6mm
41SEK /enhet