Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER ZP20BF Vakuumpadsbälgar 20mm | AC4THE 30J636

SMC VALVES ZP20BF Vacuum Pad bälg 20mm

Finns i lager
Artikel: AC4THE Modell: ZP20BFKorsref: 30J636

Få det Maj 7, Tisdag
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
119SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumdyna
FärgSvart med Mark
durometer60 c
Pad Dia.20mm
Pad Höjd23.5mm
KuddmaterialFluoro gummi
PadtypBälg
Temp. Räckvidd0 till 250 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0014
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8412909035
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFärgdurometerKuddmaterialTemp. RäckviddPris
SMC VENTILER ZP06BF Vakuumplatta bälgar 6mm | AC4TEF 30J567 ZP06BFSvart med Mark60 cFluoro gummi0 till 250 grader C87SEK
SMC-VENTILER ZP06BGN Vakuumdämpningsbälg 6mm | AC4TEG 30J568 ZP06BGNSvart med Mark50 cLedande NBR0 till 100 grader C71SEK
SMC VENTILER ZP06BGS Vakuumplatta bälgar 6mm | AC4TEH 30J569 ZP06BGSSvart med Mark50 cLedande kisel-10 till 200 grader C73SEK
SMC VENTILER ZP06BN Vakuumplatta bälgar 6mm | AC4TEJ 30J570 ZP06BNSvart50 cNBR0 till 120 grader C69SEK
SMC VENTILER ZP06BS Vakuumplatta bälgar 6mm | AC4TEK 30J571 ZP06BSWhite40 cSilikongummi-30 till 200 grader C81SEK
SMC-VENTILER ZP06BU Vakuumdämpningsbälg 6mm | AC4TEL 30J572 ZP06BUBrun60 cUretangummi0 till 60 grader C80SEK
SMC VENTILER ZP08BF Vakuumplatta bälgar 8mm | AC4TEU 30J579 ZP08BFSvart med Mark60 cFluoro gummi0 till 250 grader C87SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ZP20BF Vacuum Pad bälg 20mm
119SEK /enhet