BUSSMANN Fordonssäkringar: ATM-serien


Filter
Kroppsmaterial: Plast , Kroppsstil: Blade , Djup: 0.15 " , Diameter: Ej tillämplig , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz AF2 , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avbrottsbetyg: 1kA vid 32 VDC , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Spänningsvärde: 32 VDC , Bredd: 0.43 "
StilModellFärg kodSäkringsförstärkareLängdförp. Antal.Pris (ex moms)
A
ATM-15LP
Blå150.64 "5169 SEK
B
ATM-15
Blå153 / 4 "117 SEK
C
ATM-7-1 / 2LP
Brun7.50.64 "5168 SEK
D
ATM-7-1 / 2
Brun7.53 / 4 "131 SEK
E
ATM-25LP
Rensa250.64 "5168 SEK
B
ATM-25
Rensa253 / 4 "117 SEK
F
ATM-2
Grå20.64 "117 SEK
B
ATM-30
Grön303 / 4 "117 SEK
G
ATM-30LP
Grön300.64 "5167 SEK
B
ATM-4
Rosa43 / 4 "132 SEK
B
ATM-10
Red103 / 4 "117 SEK
H
ATM-10LP
Red100.64 "5168 SEK
B
ATM-5
Tan53 / 4 "117 SEK
I
ATM -5LP
Tan50.64 "5172 SEK
B
ATM-3
Violett33 / 4 "128 SEK
B
ATM-20
Gul203 / 4 "117 SEK
J
ATM-20LP
Gul200.64 "5169 SEK

Fordonssäkringar: ATM-serien

UL-listade Bussmann ATM-serien säkringar är utformade för att ge strömöverbelastning och kortslutningsskydd för lågspänning eller fordonskretsar. De har silverpläterade zinkbladterminaler för förbättrad konduktivitet och transparent polyamidhus för att skydda och hålla koll på det medföljande elementet. Testpunkterna på säkringshöljet möjliggör snabb felsökning, med säkringsvärden från 2 till 30 A. Välj bland ett brett utbud av dessa höghastighetssäkringar som finns i klar, violett, brun, rosa, solbränna, grå, blå gul, röd och gröna färgkoder på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?