Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER ZSE40A-N01-TA Vakuumtrycksbrytare 1/8 In | AC4TDU 30J556

SMC VALVES ZSE40A-N01-TA Vakuumtryckbrytare 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AC4TDU Modell: ZSE40A-N01-TAKorsref: 30J556

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 244 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumtrycksbrytare
Höjd40mm
Blylängd3m
Längd30 "
Hamnstorlek1/8 "NPT M5 hona
tryck~~POS=TRUNC10 till -101.3 KPa
Byt typ2 PNP-utgångar 1 Analog utgång
Temp. Räckvidd5 till 60 grader C
Spänning24 VDC
Bredd42.2mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBlylängdLängdHamnstorlektryck~~POS=TRUNCByt typBreddPris
SMC VENTILER ZSE10-M5-A-PG Vakuumtrycksbrytare M5 | AC4TDN 30J551 ZSE10-M5-A-PG25mm2m56mmM510 till -105.0 KPa2 NPN-utgångar9.8mm2 374 kr
SMC-VENTILER ZSE10-M5-B-PG Vakuumtrycksbrytare M5 | AC4TDP 30J552 ZSE10-M5-B-PG25mm2m56mmM510 till -105.0 KPa2 PNP-utgångar9.8mm2 374 kr
SMC-VENTILER ZSE10-N01-A-PG Vakuumtrycksbrytare 1/8 In | AC4TDQ 30J553 ZSE10-N01-A-PG25mm2m68.5mm1/8 "NPT M5 hona10 till -105.0 KPa2 NPN-utgångar9.8mm2 450 kr
SMC-VENTILER ZSE10-N01-B-PG Vakuumtrycksomkopplare 1/8 In | AC4TDR 30J554 ZSE10-N01-B-PG25mm2m68.5mm1/8 "NPT M5 hona10 till -105.0 KPa2 PNP-utgångar9.8mm2 450 kr
SMC-VENTILER ZSE40A-N01-RA Vakuumtrycksbrytare 1/8 In | AC4TDT 30J555 ZSE40A-N01-RA40mm3m30 "1/8 "NPT M5 hona10 till -101.3 KPa2 NPN-utgångar 1 Analog utgång42.2mm2 244 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ZSE40A-N01-TA Vakuumtryckbrytare 1/8 tum
2 244 kr /enhet