Destaco 205208-M vippklämma spindel eller platt spets bunden neopren spindel är en gängad stång med gummipropp, som används för att fästa material till arbetsytor. Det hjälper till att säkerställa optimal funktionalitet och prestanda under svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. När gummiproppen börjar slitas bort eliminerar denna spindel risken för missprydnad och fungerar som en ersättningsenhet för vippklämmor för att förlänga deras livslängd och för att skydda dem från skador orsakade av nötning/vridning/böjning. Spindeln kan justeras för att rymma material av varierande tjocklek och kan monteras på kompatibla vippklämmor inklusive manuella, kraft- och hydrauliska klämmor. Spindeln har neoprenkonstruktion för att uppvisa kemisk stabilitet genom att bibehålla flexibilitet över temperaturer från -20 grader till 100 grader Celsius samt säkerställa maximal klämkraft. Vidare är den konfigurerad med en neoprenspets för att förhindra fläckar och är försedd med låsmuttrar för att möjliggöra justeringar mellan klämavstånd. Den har oljebeständiga och silikonfria egenskaper för exceptionell livslängd och erbjuder hårdhet upp till 85 Shore A, med en hållkapacitet på 750 lb.
Användningsområden:
Destaco 205208-M neoprenspindel med platt spets har en bred kombination av funktioner, vilket gör dem anpassningsbara till applikationer som svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 205208-M plattspetsbunden spindel har rödfärgad neoprenkonstruktion för hållbarhet.
- Den erbjuder hårdhet upp till 85 Shore A.
- Denna spindel kan tolerera temperaturer från -20 till 100 grader Celsius.
- Den har oljebeständiga och silikonfria egenskaper för exceptionell livslängd.
- Den platta spetsspindeln har en neoprenkonstruerad spets för att förhindra skada.
- Den levereras med låsmuttrar för att möjliggöra justering av spännavstånd.
- Den gängade kroppen på detta tillbehör möjliggör enkel installation.
- Destaco 205208-M plattspetsbunden spindel är konfigurerad med metriska gängor för att ge en stor spänningsarea i skruvarnas tvärsnitt och garanterar vibrationsmotstånd.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 205-, 305- och 307-seriens vippklämmor rymmer denna 205208-M plattspetsbundna spindel.
- Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 & 235110: Dessa Destaco neoprenlock är designade för att passa märkets neopren spindel och kan bära belastningar vid temperaturer från -40 grader till 105 grader Celsius.
- Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 & 235219-M: Dessa Destaco-kåpor används med märkets invändigt gängade neoprenspindel med platt spets. De har polyuretankonstruktion för hög draghållfasthet med rivhållfasthet och tål temperaturer upp till 95 grader Celsius.
Standarder och godkännanden:
Installation:
- Destaco 205208-M spindel med platt spets har en gängad kropp för enkel och säker montering.
Vanliga frågor och svar:
Q. Finns andra varianter av spindlar tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies erbjuder också Destaco vridbara fotspindlar, runda bundna spindlar och sexkantsspindlar.
F. Erbjuder Destaco spindlar med konstruktion av rostfritt stål?
S. Ja, dessa Destaco-spindlar finns även i rostfria stålvarianter för att ge korrosionsfri prestanda och förbättrad livslängd. Begär offert för dessa spindlar på Raptor Supplies.
F. Vad är skillnaden mellan spindlar med platt spets och svängbara fotspindlar?
A. De platta spetsbundna spindlarna minskar märken på ömtåliga eller polerade ytor medan spindlar med svängbara fot används där ett stort område måste klämmas fast.
F. Vilken spindel är bättre - neopren eller rostfritt stål?
S. Båda spindlarna har unika egenskaper på grund av konstruktionen. Neoprenspindlar har neoprenkonstruerade spetsar för att förhindra skada under camping samt uppvisar kemisk stabilitet genom att bibehålla flexibilitet över ett brett temperaturområde. Spindlar i rostfritt stål säkerställer förlängd livslängd med korrosionsskyddande egenskaper och säkerställer hög draghållfasthet i extremt höga och låga temperaturer.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.