Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING CR-1-3/8-XBEC Cam Follower Crowned Stud Insexsockel | AA3XLJ 11Y117

SMITH BEARING CR-1-3/8-XBEC Kamföljare Kronad Hex Socket

Finns i lager
Artikel: AA3XLJ Modell: CR-1-3/8-XBECKorsref: 11Y117
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
1 009 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamföljare
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialKolstål
Bearing TypeNålrulle, förseglad
Dynamisk lastkapacitet4470 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.1.375 "
RullmaterialKolstål
RulltypKronat, sexkantuttag
Rullbredd0.75 "
Stud Dia.0.5 "
Stud längd1.25 "
DubbmaterialKolstål
gäng~~POS=TRUNC0.625 "
Tråd storlek1 / 2-20
TypStud, excentrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullbreddStud Dia.Stud längdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
SMITH BEARING CR-1/2-XBEC Cam Follower Crowned Stud Insexhylsa | AA3XLA 11Y108 CR-1/2-XBEC970 lb0.5 "0.375 "0.19 "0.625 "0.25 "10-32815SEK
SMITH BEARING CR-9/16-XBEC Kamföljare Krönt sexkantshylsa | AA3XLB 11Y109 CR-9/16-XBEC-0.562 "0.375 "0.19 "0.625 "0.25 "10-32924SEK
SMITH BEARING CR-5/8-XBEC Cam Follower Crowned Stud Insexhylsa | AA3XLC 11Y110 CR-5/8-XBEC-0.625 "0.437 "0.25 "0.75 "0.312 "1 / 4-28775SEK
SMITH BEARING CR-3/4-XBEC Kamföljare med krönt insexhylsa | AA3XLD 11Y112 CR-3/4-XBEC1320 lb0.75 "0.5 "0.375 "0.875 "0.375 "3 / 8-24776SEK
SMITH BEARING CR-7/8-XBEC Cam Follower Crowned Stud Insexhylsa | AA3XLE 11Y113 CR-7/8-XBEC2140 lb0.875 "0.5 "0.375 "0.875 "0.375 "3 / 8-24777SEK
SMITH BEARING CR-1-XBEC Cam Follower Crowned Stud Hex Socket | AA3XLF 11Y114 CR-1-XBEC2140 lb1"0.625 "0.437 "1"0.5 "7 / 16-20857SEK
SMITH BEARING CR-1-1 / 8-XBEC Cam Follower Crowned Stud Hex Socket | AA3XLG 11Y115 CR-1-1 / 8-XBEC3030 lb1.125 "0.625 "0.437 "1"0.5 "7 / 16-20880SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING CR-1-3/8-XBEC Kamföljare Kronad Hex Socket
1 009 kr /enhet