Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING CR-1/2-XBEC Cam Follower Crowned Stud Insexhylsa | AA3XLA 11Y108

SMITH BEARING CR-1/2-XBEC kamföljare med krönt sexkantshylsa

Finns i lager
Artikel: AA3XLA Modell: CR-1/2-XBECKorsref: 11Y108
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
807SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamföljare
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialKolstål
Bearing TypeNålrulle, förseglad
Dynamisk lastkapacitet970 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.0.5 "
RullmaterialKolstål
RulltypKronat, sexkantuttag
Rullbredd0.375 "
Stud Dia.0.19 "
Stud längd0.625 "
DubbmaterialKolstål
gäng~~POS=TRUNC0.25 "
Tråd storlek10-32
TypStud, excentrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullbreddStud Dia.Stud längdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
SMITH BEARING CR-9/16-XBEC Kamföljare Krönt sexkantshylsa | AA3XLB 11Y109 CR-9/16-XBEC-0.562 "0.375 "0.19 "0.625 "0.25 "10-32918SEK
SMITH BEARING CR-5/8-XBEC Cam Follower Crowned Stud Insexhylsa | AA3XLC 11Y110 CR-5/8-XBEC-0.625 "0.437 "0.25 "0.75 "0.312 "1 / 4-28764SEK
SMITH BEARING CR-3/4-XBEC Kamföljare med krönt insexhylsa | AA3XLD 11Y112 CR-3/4-XBEC1320 lb0.75 "0.5 "0.375 "0.875 "0.375 "3 / 8-24769SEK
SMITH BEARING CR-7/8-XBEC Cam Follower Crowned Stud Insexhylsa | AA3XLE 11Y113 CR-7/8-XBEC2140 lb0.875 "0.5 "0.375 "0.875 "0.375 "3 / 8-24773SEK
SMITH BEARING CR-1-XBEC Cam Follower Crowned Stud Hex Socket | AA3XLF 11Y114 CR-1-XBEC2140 lb1"0.625 "0.437 "1"0.5 "7 / 16-20852SEK
SMITH BEARING CR-1-1 / 8-XBEC Cam Follower Crowned Stud Hex Socket | AA3XLG 11Y115 CR-1-1 / 8-XBEC3030 lb1.125 "0.625 "0.437 "1"0.5 "7 / 16-20847SEK
SMITH BEARING CR-1-1 / 4-XBEC Cam Follower Crowned Stud Hex Socket | AA3XLH 11Y116 CR-1-1 / 4-XBEC3030 lb1.25 "0.75 "0.5 "1.25 "0.625 "1 / 2-20973SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING CR-1/2-XBEC kamföljare med krönt sexkantshylsa
807SEK /enhet