Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING CR-2-XBC Cam Follower Crown Stud Insextätning | AA3XKR 11Y099

SMITH BEARING CR-2-XBC Cam Follower Crown Stud insextätning

Finns i lager
Artikel: AA3XKR Modell: CR-2-XBCKorsref: 11Y099

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 549 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamföljare
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialKolstål
Bearing TypeNålrulle, förseglad
Dynamisk lastkapacitet10370 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.2"
RullmaterialKolstål
RulltypKronat, sexkantuttag
Rullbredd1.25 "
Statisk lastkapacitet10700 lb
Stud Dia.0.875 "
Stud längd2"
DubbmaterialKolstål
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek7 / 8-14
TypHingst

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekDynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetStud Dia.Stud längdgäng~~POS=TRUNCPris
SMITH BEARING CR-1/2-XBC Cam Follower Crown Stud Insextätning | AA3XKC 11Y086 CR-1/2-XBC10-32970 lb0.5 "0.375 "720 lb0.19 "0.625 "0.25 "582SEK
SMITH BEARING CR-9/16-XBC Cam Follower Crown Stud Insextätning | AA3XKD 11Y087 CR-9/16-XBC10-32970 lb0.562 "0.375 "720 lb0.19 "0.625 "0.25 "685SEK
SMITH BEARING CR-5/8-XBC Cam Follower Crown Stud Insextätning | AA3XKE 11Y088 CR-5/8-XBC1 / 4-281320 lb0.625 "0.437 "1250 lb0.25 "0.75 "0.312 "600SEK
SMITH BEARING CR-3/4-XBC Cam Follower Crown Stud Insextätning | AA3XKF 11Y089 CR-3/4-XBC3 / 8-242140 lb0.75 "0.5 "2260 lb0.375 "0.875 "0.375 "555SEK
SMITH BEARING CR-7/8-XBC Cam Follower Crown Stud Insextätning | AA3XKG 11Y090 CR-7/8-XBC3 / 8-242140 lb0.875 "0.5 "2260 lb0.375 "0.875 "0.375 "558SEK
SMITH BEARING CR-1-XBC Cam Follower Crown Stud Insextätning | AA3XKH 11Y091 CR-1-XBC7 / 16-203030 lb1"0.625 "3100 lb0.437 "1"0.5 "644SEK
SMITH BEARING CR-1-1 / 8-XBC Cam Follower Crown Stud Hex Socket Seal | AA3XKJ 11Y092 CR-1-1 / 8-XBC7 / 16-203030 lb1.125 "0.625 "3100 lb0.437 "1"0.5 "676SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING CR-2-XBC Cam Follower Crown Stud insextätning
1 549 kr /enhet