Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING CR-3/4-XC Kamföljare Krönt dubbförseglad | AA3XJH 11Y068

SMITH BEARING CR-3/4-XC Cam Follower Crowned Stud förseglad

Finns i lager
Artikel: AA3XJH Modell: CR-3/4-XCKorsref: 11Y068
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
479SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamföljare
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialKolstål
Bearing TypeNålrulle, förseglad
Dynamisk lastkapacitet2140 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.0.75 "
RullmaterialKolstål
RulltypKronad skruvmejselplatshuvud
Rullbredd0.5 "
Statisk lastkapacitet2260 lb
Stud Dia.0.375 "
Stud längd0.875 "
DubbmaterialKolstål
gäng~~POS=TRUNC0.375 "
Tråd storlek3 / 8-24
TypHingst

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekDynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetStud Dia.Stud längdgäng~~POS=TRUNCPris
SMITH BEARING CR-1/2-XC Kamföljare Krönt dubbförseglad | AA3XJF 11Y066 CR-1/2-XC10-32970 lb0.5 "0.375 "720 lb0.19 "0.625 "0.25 "557SEK
SMITH BEARING CR-5/8-XC Kamföljare Krönt dubbförseglad | AA3XJG 11Y067 CR-5/8-XC1 / 4-281320 lb0.625 "0.437 "1250 lb0.25 "0.75 "0.312 "535SEK
SMITH BEARING CR-7/8-XC Kamföljare Krönt dubbförseglad | AA3XJJ 11Y069 CR-7/8-XC3 / 8-242140 lb0.875 "0.5 "2260 lb0.375 "0.875 "0.375 "503SEK
SMITH BEARING CR-1-XC Kamföljare Krönt dubbförseglad | AA3XJK 11Y070 CR-1-XC7 / 16-203030 lb1"0.625 "3100 lb0.437 "1"0.5 "587SEK
SMITH BEARING CR-1-1 / 8-XC Cam Follower Crowned Stud Sealed | AA3XJL 11Y071 CR-1-1 / 8-XC7 / 16-203030 lb1.125 "0.625 "3100 lb0.437 "1"0.5 "567SEK
SMITH BEARING CR-1-1 / 4-XC Cam Follower Crowned Stud Sealed | AA3XJM 11Y072 CR-1-1 / 4-XC1 / 2-204470 lb1.25 "0.75 "4300 lb0.5 "1.25 "0.625 "710SEK
SMITH BEARING CR-1-3 / 8-XC Cam Follower Crowned Stud Sealed | AA3XJN 11Y073 CR-1-3 / 8-XC1 / 2-204470 lb1.375 "0.75 "4300 lb0.5 "1.25 "0.625 "736SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING CR-3/4-XC Cam Follower Crowned Stud förseglad
479SEK /enhet