Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING FCR-2-3 / 4-E Spårrulle flänsad excentrisk 2-3 / 4 tum | AA7DPV 15U627

SMITH BEARING FCR-2-3 / 4-E Spårrulle flänsad excentrisk 2-3 / 4 tum

Finns i lager
Artikel: AA7DPV Modell: FCR-2-3/4-EKorsreferens: 15U627
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
2 789 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårrulle
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialLegerat stål
Bearing TypeBoll
Dynamisk lastkapacitet5120 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.2.75 "
RullmaterialLegerat stål
RulltypFlänsad, excentrisk
Rullbredd1.687 "
Statisk lastkapacitet3120 lb
Stud Dia.1"
Stud längd2.25 "
DubbmaterialLegerat stål
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek1-14
TypHingst

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCBearing TypeDynamisk lastkapacitetTråd storlekRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetStud Dia.Pris
SMITH BEARING FCR-1-1 / 2-E Spårrulle flänsad excentrisk 1-1 / 2 tum | AA7DPP 15U622 FCR-1-1 / 2-E0.75 "Boll2520 lb5 / 8-181.5 "1.187 "1370 lb0.625 "1 919 kr
SMITH BEARING FCR-1-3 / 4-E Spårrulle flänsad excentrisk 1-3 / 4 tum | AA7DPQ 15U623 FCR-1-3 / 4-E0.875 "Boll2520 lb3 / 4-161.75 "1.187 "1370 lb0.75 "2 078 kr
SMITH BEARING FCR-2-E Spårrulle flänsad excentrisk 2 tum | AA7DPR 15U624 FCR-2-E1.125 "Boll3490 lb7 / 8-142"1.687 "2000 lb.0.875 "2 365 kr
SMITH BEARING FCR-2-1 / 4-E Spårrulle flänsad excentrisk 2-1 / 4 tum | AA7DPT 15U625 FCR-2-1 / 4-E1.125 "Boll3490 lb7 / 8-142.25 "1.687 "2000 lb.0.875 "2 523 kr
SMITH BEARING FCR-2-1 / 2-E Spårrulle flänsad excentrisk 2-1 / 2 tum | AA7DPU 15U626 FCR-2-1 / 2-E1.5 "Boll5120 lb1-142.5 "1.687 "3120 lb1"2 622 kr
SMITH BEARING FCR-3-E Spårrulle flänsad excentrisk 3 tum | AA7DPW 15U628 FCR-3-E1.75 "Avsmalnande rulle14,300 lb133"2"16,000 lb1.25 "3 588 kr
SMITH BEARING FCR-3-1 / 4-E Spårrulle flänsad excentrisk 3-1 / 4 tum | AA7DPX 15U629 FCR-3-1 / 4-E1.75 "Avsmalnande rulle14,300 lb133.25 "2"16,000 lb1.25 "4 401 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING FCR-2-3 / 4-E Spårrulle flänsad excentrisk 2-3 / 4 tum
2 789 kr /enhet