PARKER 70-serien, snabbkopplingsluftskopplingar


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Kopplingstyp: NPTF , Växlingstyp: Lincoln , Låstyp: Låsa bollar , Låstyp: Sleeve , Material: Mässing , Max. Flöde: 25 cfm , Max. Arbetstryck: 300 psi , Max. Tryck: 300 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Rörstorlek: 1 / 4 " , Tätningsmaterial: Nitril , Tätningar: Nitril , Temp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Tråd storlek: 1 / 4-18 " , Ventiltyp: Tubular
StilModellSlangkopplingGängtypPris (ex moms)
A
B73
(F) NPTKvinna445 SEK
B
B72
(M) NPTman486 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?