Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING FYR-3-1 / 2 Spårrullok diameter 1-1 / 8 tum flänsad | AA7DNP 15U598

SMITH BEARING FYR-3-1/2 Spårrullok Diameter 1-1/8 tum med fläns

Finns i lager
Artikel: AA7DNP Modell: FYR-3-1/2Korsreferens: 15U598
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
4 661 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårrulle
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialLegerat stål
Bearing TypeAvsmalnande rulle
Bore Dia.1.125 "
Dynamisk lastkapacitet17,600 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.3.5 "
RullmaterialLegerat stål
RulltypFlänsad
Rullbredd2"
Statisk lastkapacitet27,200 lb
DubbmaterialLegerat stål
TypOk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.31
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetPris
SMITH BEARING FYR-2-1 / 2 Spårrullok diameter 3/4 tum flänsad | AA7DNL 15U595 FYR-2-1 / 20.75 "11,000 lb2.5 "1.5 "7630 lb2 886 kr
SMITH BEARING FYR-3 Spårrullok diameter 1 tum flänsad | AA7DNM 15U596 YR-31"14,300 lb3"1.75 "20,000 lb.3 339 kr
SMITH BEARING FYR-3-1 / 4 Spårrullok diameter 1 tum flänsad | AA7DNN 15U597 FYR-3-1 / 41"14,300 lb3.25 "1.75 "20,000 lb.4 636 kr
SMITH BEARING FYR-4 Spårrullok diameter 1-1 / 4 tum flänsad | AA7DNQ 15U599 YR-41.25 "17,600 lb4"2.25 "27,200 lb5 240 kr
SMITH BEARING FYR-5 Spårrullok diameter 1-3 / 4 tum flänsad | AA7DNR 15U601 YR-51.75 "33,300 lb5"2.75 "51,900 lb13 219 kr
SMITH BEARING FYR-6 Spårrullok diameter 2-1 / 4 tum flänsad | AA7DNT 15U602 YR-62.25 "35,800 lb6"3.25 "56,400 lb13 002 kr
SMITH BEARING FYR-7 Spårrullok diameter 2-3 / 4 tum flänsad | AA7DNU 15U603 YR-72.75 "42,400 lb7"3.75 "79,800 lb21 678 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING FYR-3-1/2 Spårrullok Diameter 1-1/8 tum med fläns
4 661 kr /enhet