Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING FYR-4 Spårrullok diameter 1-1 / 4 tum flänsad | AA7DNQ 15U599

SMITH BEARING FYR-4 Track Roller Yoke Diameter 1-1/4 tums flänsad

Finns i lager
Artikel: AA7DNQ Modell: FYR-4Korsreferens: 15U599
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
5 282 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårrulle
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialLegerat stål
Bearing TypeAvsmalnande rulle
Bore Dia.1.25 "
Dynamisk lastkapacitet17,600 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.4"
RullmaterialLegerat stål
RulltypFlänsad
Rullbredd2.25 "
Statisk lastkapacitet27,200 lb
DubbmaterialLegerat stål
TypOk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.42
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetPris
SMITH BEARING FYR-2-1 / 2 Spårrullok diameter 3/4 tum flänsad | AA7DNL 15U595 FYR-2-1 / 20.75 "11,000 lb2.5 "1.5 "7630 lb3 009 kr
SMITH BEARING FYR-3 Spårrullok diameter 1 tum flänsad | AA7DNM 15U596 YR-31"14,300 lb3"1.75 "20,000 lb.3 431 kr
SMITH BEARING FYR-3-1 / 4 Spårrullok diameter 1 tum flänsad | AA7DNN 15U597 FYR-3-1 / 41"14,300 lb3.25 "1.75 "20,000 lb.4 634 kr
SMITH BEARING FYR-3-1 / 2 Spårrullok diameter 1-1 / 8 tum flänsad | AA7DNP 15U598 FYR-3-1 / 21.125 "17,600 lb3.5 "2"27,200 lb4 700 kr
SMITH BEARING FYR-5 Spårrullok diameter 1-3 / 4 tum flänsad | AA7DNR 15U601 YR-51.75 "33,300 lb5"2.75 "51,900 lb12 615 kr
SMITH BEARING FYR-6 Spårrullok diameter 2-1 / 4 tum flänsad | AA7DNT 15U602 YR-62.25 "35,800 lb6"3.25 "56,400 lb12 485 kr
SMITH BEARING FYR-7 Spårrullok diameter 2-3 / 4 tum flänsad | AA7DNU 15U603 YR-72.75 "42,400 lb7"3.75 "79,800 lb21 821 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING FYR-4 Track Roller Yoke Diameter 1-1/4 tums flänsad
5 282 kr /enhet