DAYTON Enkelt inlopp framåt kurvblåsare


Filter
Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , CFM @ 2.500-In. SP: 1288 , Husfinish: Grå polyester epoxi , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 180 grader F. , Rotation: CW Visning Drive Side , Typ: Med motor , Hjulmaterial: Stål
StilModellCFM @ 1.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.75-in. SPCFM @ 2.000-in. SPdBA @ 5 fotDjupFulllastförstärkarePris (ex moms)
A
7AP74
-1725595--5311 "5.6/2.87 423 SEK
A
7AP76
-17251005--5815 "6.1/3.113 771 SEK
A
7AP77
-11401180--5615 "7.8 / 3.6-3.915 914 SEK
A
7AP75
-1725985--5714 "6.1/3.112 743 SEK
A
7AP87
-11402060--6117 "2.9-3.0/1.514 095 SEK
A
7AP84
-17251005--5815 "1.4-1.6/0.812 152 SEK
A
7AP86
-17251510--6317 "2.8-2.8/1.414 012 SEK
A
7AP83
-1725985--5714 "1.4-1.6/0.811 123 SEK
A
7AP80
-1725985--5714 "1.5-1.6/0.810 792 SEK
A
7AP78
-17251510--6317 "11.0/5.513 701 SEK
A
7AP85
-11401180--5615 "1.5-1.5/0.7515 918 SEK
A
7AP79
-1725595--5311 "1.2-1.3/0.659 020 SEK
A
7AP81
-17251005--5815 "1.5-1.6/0.811 820 SEK
A
7AP88
13901725-125010505815 "14.0/7.013 066 SEK
A
7AP90
13901725-125010505815 "3.1-2.8/1.417 182 SEK
A
7AP89
18481725-173516106317 "17.2/8.615 660 SEK
A
7AP91
18481725-173516106317 "4.5-4.1/2.018 598 SEK

Enkelt inlopp framåt kurvblåsare

Dayton fläktar med direktdrivning är avsedda för industriella eller kommersiella luftrörelser. Dessa enheter har stålkonstruktion för korrosionsbeständighet, hållbarhet och strukturell styvhet. De har en- eller trefasmotorer och framåtböjda stålhjul för att tillåta högeffektiv luftvolym med låga rotationshastigheter, vilket resulterar i tystare drift. Dessa enheter har också direktdrivmekanism som möjliggör maximal effektivitet (eftersom det är mindre strömförlust på grund av färre rörliga komponenter) med optimala hastigheter. De levereras med OSHA -kompletterade fläktskydd för att förhindra oavsiktliga faror och finns med kondensatorstartmotorer med fläkthastigheter på 1140 och 1725 varv / min.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?