Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING HR-1-1 / 4-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMY 11Y153

SMITH BEARING HR-1-1 / 4-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock

Finns i lager
Artikel: AA3XMY Modell: HR-1-1/4-XBCKorsref: 11Y153
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
871SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamföljare
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialKolstål
Bearing TypeNålrulle, förseglad
Dynamisk lastkapacitet4060 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.1.25 "
RullmaterialKolstål
RulltypKronat, sexkantuttag
Rullbredd0.75 "
Statisk lastkapacitet8600 lb
Stud Dia.0.75 "
Stud längd1.25 "
DubbmaterialKolstål
gäng~~POS=TRUNC0.625 "
Tråd storlek3 / 4-16
TypTung tapp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8482105012
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekDynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetStud Dia.Stud längdgäng~~POS=TRUNCPris
SMITH BEARING HR-1/2-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMR 11Y147 HR-1/2-XBC1 / 4-28970 lb0.5 "0.375 "1590 lb0.25 "0.625 "0.25 "676SEK
SMITH BEARING HR-5/8-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMT 11Y148 HR-5/8-XBC5 / 16-24-0.625 "0.437 "-0.312 "0.75 "0.312 "676SEK
SMITH BEARING HR-3/4-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMU 11Y149 HR-3/4-XBC7 / 16-20-0.75 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "633SEK
SMITH BEARING HR-7/8-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMV 11Y150 HR-7/8-XBC7 / 16-20-0.875 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "596SEK
SMITH BEARING HR-1-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMW 11Y151 HR-1-XBC5 / 8-18-1"0.625 "-0.625 "1"0.5 "744SEK
SMITH BEARING HR-1-1 / 8-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMX 11Y152 HR-1-1 / 8-XBC5 / 8-181210 lb1.125 "0.625 "2500 lb.0.625 "1"0.5 "788SEK
SMITH BEARING HR-1-3 / 8-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMZ 11Y154 HR-1-3 / 8-XBC3 / 4-162140 lb1.375 "0.75 "41500 lb0.75 "1.25 "0.625 "921SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING HR-1-1 / 4-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock
871SEK /enhet