Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING HR-2-1/4-XB Kamföljare Heavy Stud Insexhylsa | AA3XHY 11Y059

SMITH BEARING HR-2-1/4-XB Kamföljare Heavy Stud insexhuvud

Finns i lager
Artikel: AA3XHY Modell: HR-2-1/4-XBKorsref: 11Y059
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
1 747 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamföljare
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialKolstål
Bearing TypeNålrulle, förseglad
Dynamisk lastkapacitet10050 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.2.25 "
RullmaterialKolstål
RulltypHexuttag
Rullbredd1.25 "
Statisk lastkapacitet22000 lb
Stud Dia.1.125 "
Stud längd2"
DubbmaterialKolstål
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek13
TypTung tapp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud längdBearing TypeDynamisk lastkapacitetgäng~~POS=TRUNCTråd storlekRoller Dia.RulltypRullbreddPris
SMITH BEARING HR-1-3 / 8 Cam Follower Heavy Stud Oförseglad | AA3XFB 11X992 HR-1-3 / 81.25 "Nålrulle, otätad4060 lb0.625 "3 / 4-161.375 "Skruvmejselns spårhuvud0.75 "676SEK
SMITH BEARING HR-1-1 / 2 Cam Follower Heavy Stud Oförseglad | AA3XFC 11X993 HR-1-1 / 21.5 "Nålrulle, otätad5330 lb0.75 "7 / 8-141.5 "Skruvmejselns spårhuvud0.875 "776SEK
SMITH BEARING HR-1-5 / 8 Cam Follower Heavy Stud Oförseglad | AA3XFD 11X994 HR-1-5 / 81.5 "Nålrulle, otätad5330 lb0.75 "7 / 8-141.625 "Skruvmejselns spårhuvud0.875 "738SEK
SMITH BEARING HR-1-3 / 4 Cam Follower Heavy Stud Oförseglad | AA3XFE 11X995 HR-1-3 / 41.75 "Nålrulle, otätad7600 lb0.875 "1-141.75 "Skruvmejselns spårhuvud1"979SEK
SMITH BEARING HR-1-7 / 8 Cam Follower Heavy Stud Oförseglad | AA3XFF 11X996 HR-1-7 / 81.75 "Nålrulle, otätad7600 lb0.875 "1-141.875 "Skruvmejselns spårhuvud1"1 142 kr
SMITH BEARING HR-2 Cam Follower Heavy Stud Oförseglad | AA3XFG 11X997 HR-22"Nålrulle, otätad10050 lb1"132"Skruvmejselns spårhuvud1.25 "1 283 kr
SMITH BEARING HR-2-1 / 4 Cam Follower Heavy Stud Oförseglad | AA3XFH 11X998 HR-2-1 / 42"Nålrulle, otätad10050 lb1"132.25 "Skruvmejselns spårhuvud1.25 "1 364 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING HR-2-1/4-XB Kamföljare Heavy Stud insexhuvud
1 747 kr /enhet