Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING VCR-4-1 / 2-E Spårrulle V-spår excentrisk 4-1 / 2 In | AA7DQD 15U635

SMITH BEARING VCR-4-1 / 2-E Spårrulle V-spår Excentrisk 4-1 / 2 In

Finns i lager
Artikel: AA7DQD Modell: VCR-4-1/2-EKorsreferens: 15U635
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
5 937 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårrulle
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialLegerat stål
Bearing TypeAvsmalnande rulle
Dynamisk lastkapacitet14,300 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.4.5 "
RullmaterialLegerat stål
RulltypV-Groove, excentrisk
Rullbredd2"
Statisk lastkapacitet16,000 lb
Stud Dia.1.25 "
Stud längd2.5 "
DubbmaterialLegerat stål
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek13
TypHingst

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3525
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCBearing TypeDynamisk lastkapacitetTråd storlekRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetStud Dia.Pris
SMITH BEARING VCR-2-E Spårrulle V-spår Excentrisk 2 In | AA7DQA 15U632 VCR-2-E0.625 "Boll1350 lb1 / 2-202"0.843 "600 lb0.5 "2 850 kr
SMITH BEARING VCR-2-1 / 2-E Spårrulle V-spår excentrisk 2-1 / 2 In | AA7DQB 15U633 VCR-2-1 / 2-E0.875 "Boll2760 lb3 / 4-162.5 "1.312 "1100 lb0.75 "2 979 kr
SMITH BEARING VCR-3-1 / 2-E Spårrulle V-spår excentrisk 3-1 / 2 In | AA7DQC 15U634 VCR-3-1 / 2-E1.125 "Boll3490 lb7 / 8-143.5 "1.687 "2000 lb.0.875 "3 404 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING VCR-4-1 / 2-E Spårrulle V-spår Excentrisk 4-1 / 2 In
5 937 kr /enhet