Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING VCR-2-E Spårrulle V-spår Excentrisk 2 In | AA7DQA 15U632

SMITH BEARING VCR-2-E Spårrulle V-spår Excentrisk 2 In

Finns i lager
Artikel: AA7DQA Modell: VCR-2-EKorsreferens: 15U632
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
2 850 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårrulle
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialLegerat stål
Bearing TypeBoll
Dynamisk lastkapacitet1350 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.2"
RullmaterialLegerat stål
RulltypV-Groove, excentrisk
Rullbredd0.843 "
Statisk lastkapacitet600 lb
Stud Dia.0.5 "
Stud längd1.25 "
DubbmaterialLegerat stål
gäng~~POS=TRUNC0.625 "
Tråd storlek1 / 2-20
TypHingst

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCBearing TypeDynamisk lastkapacitetTråd storlekRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetStud Dia.Pris
SMITH BEARING VCR-2-1 / 2-E Spårrulle V-spår excentrisk 2-1 / 2 In | AA7DQB 15U633 VCR-2-1 / 2-E0.875 "Boll2760 lb3 / 4-162.5 "1.312 "1100 lb0.75 "2 979 kr
SMITH BEARING VCR-3-1 / 2-E Spårrulle V-spår excentrisk 3-1 / 2 In | AA7DQC 15U634 VCR-3-1 / 2-E1.125 "Boll3490 lb7 / 8-143.5 "1.687 "2000 lb.0.875 "3 404 kr
SMITH BEARING VCR-4-1 / 2-E Spårrulle V-spår excentrisk 4-1 / 2 In | AA7DQD 15U635 VCR-4-1 / 2-E1.75 "Avsmalnande rulle14,300 lb134.5 "2"16,000 lb1.25 "5 937 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING VCR-2-E Spårrulle V-spår Excentrisk 2 In
2 850 kr /enhet