Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING VCR-3-1 / 2-E Spårrulle V-spår excentrisk 3-1 / 2 In | AA7DQC 15U634

SMITH BEARING VCR-3-1 / 2-E Spårrulle V-spår Excentrisk 3-1 / 2 In

Finns i lager
Artikel: AA7DQC Modell: VCR-3-1/2-EKorsreferens: 15U634
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
3 404 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårrulle
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialLegerat stål
Bearing TypeBoll
Dynamisk lastkapacitet3490 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.3.5 "
RullmaterialLegerat stål
RulltypV-Groove, excentrisk
Rullbredd1.687 "
Statisk lastkapacitet2000 lb.
Stud Dia.0.875 "
Stud längd2"
DubbmaterialLegerat stål
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek7 / 8-14
TypHingst

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCBearing TypeDynamisk lastkapacitetTråd storlekRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetStud Dia.Pris
SMITH BEARING VCR-2-E Spårrulle V-spår Excentrisk 2 In | AA7DQA 15U632 VCR-2-E0.625 "Boll1350 lb1 / 2-202"0.843 "600 lb0.5 "2 850 kr
SMITH BEARING VCR-2-1 / 2-E Spårrulle V-spår excentrisk 2-1 / 2 In | AA7DQB 15U633 VCR-2-1 / 2-E0.875 "Boll2760 lb3 / 4-162.5 "1.312 "1100 lb0.75 "2 979 kr
SMITH BEARING VCR-4-1 / 2-E Spårrulle V-spår excentrisk 4-1 / 2 In | AA7DQD 15U635 VCR-4-1 / 2-E1.75 "Avsmalnande rulle14,300 lb134.5 "2"16,000 lb1.25 "5 937 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING VCR-3-1 / 2-E Spårrulle V-spår Excentrisk 3-1 / 2 In
3 404 kr /enhet