SMITH BEARING VCR-7-1 / 2 Spårrulle V-spår Diameter 7-1 / 2 tum | AA7DMZ 15U584

SMITH BEARING VCR-7-1 / 2 Spårrulle V-spår Diameter 7-1 / 2 tum

Finns i lager
Artikel: AA7DMZ Modell: VCR-7-1/2Korsreferens: 15U584

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 839 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårrulle
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialLegerat stål
Bearing TypeAvsmalnande rulle
Dynamisk lastkapacitet35,800 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.7.5 "
RullmaterialLegerat stål
RulltypV-Groove
Rullbredd3"
Statisk lastkapacitet62,000 lb
Stud Dia.2.5 "
Stud längd5.5 "
DubbmaterialLegerat stål
gäng~~POS=TRUNC3.25 "
Tråd storlek14
TypHingst

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.7625
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCBearing TypeDynamisk lastkapacitetTråd storlekRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetStud Dia.Pris
SMITH BEARING VCR-1-1 / 2 Spårrulle V-spår Diameter 1-1 / 2 tum | AA7DMR 15U577 VCR-1-1 / 20.5 "Boll630 lb7 / 16-201.5 "0.781 "235 lb0.437 "1 785 kr
SMITH BEARING VCR-2 Spårrulle V-spår Diameter 2 tum | AA7DMT 15U578 VCR-20.625 "Boll1350 lb1 / 2-202"0.843 "600 lb0.5 "1 858 kr
SMITH BEARING VCR-2-1 / 2 Spårrulle V-spår Diameter 2-1 / 2 tum | AA7DMU 15U579 VCR-2-1 / 20.875 "Boll2760 lb3 / 4-162.5 "1.312 "1100 lb0.75 "2 055 kr
SMITH BEARING VCR-3-1 / 2 Spårrulle V-spår Diameter 3-1 / 2 tum | AA7DMV 15U580 VCR-3-1 / 21.125 "Boll3490 lb7 / 8-143.5 "1.687 "2000 lb.0.875 "2 477 kr
SMITH BEARING VCR-4-1 / 2 Spårrulle V-spår Diameter 4-1 / 2 tum | AA7DMW 15U581 VCR-4-1 / 21.75 "Avsmalnande rulle14,300 lb134.5 "2"16,000 lb1.25 "4 591 kr
SMITH BEARING VCR-5-1 / 2 Spårrulle V-spår Diameter 5-1 / 2 tum | AA7DMX 15U582 VCR-5-1 / 21.75 "Avsmalnande rulle14,300 lb135.5 "2"16,000 lb1.25 "5 553 kr
SMITH BEARING VCR-6-1 / 2 Spårrulle V-spår Diameter 6-1 / 2 tum | AA7DMY 15U583 VCR-6-1 / 22.5 "Avsmalnande rulle35,800 lb2-126.5 "3"40,000 lb2"17 625 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING VCR-7-1 / 2 Spårrulle V-spår Diameter 7-1 / 2 tum
15 839 kr /enhet