Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-BLAIR 24500023806000 Reparationsklämma rörstorlek 2 tum 6 tum längd | AD9ADH 4NWP7

SMITH-BLAIR 24500023806000 Reparationsklämmor, storlek 2 tum 6 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AD9ADH Modell: 24500023806000Korsreferens: 4NWP7

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

532SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReparationsklämma
BultmaterialKolstål
Boltstorlek7 / 16 "x 4"
PackningsmaterialNitril
Längd6"
MaterialRostfritt stål
Max. Tryck150 psi
Antal bultar2
Utanför Dia.2.38 "
Rörstorlek2"
Temp. Räckvidd-20 F till 180F
TypRedi-Clamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod7307221000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekLängdMax. TryckAntal bultarUtanför Dia.RörstorlekTypPris
SMITH-BLAIR 22600023807000 Reparationsklämma rörstorlek 2 tum 7 1/2 tum längd | AD9ACR 4NWN1 226000238070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi32.35 "till 2.63"2"Full Circle1 700 kr
SMITH-BLAIR 22600023815000 Reparationsklämma rörstorlek 2 tum 15 tum längd | AD9ACT 4NWN2 226000238150005 / 8 "x 6"15 "250 psi62.35 "till 2.63"2"Full Circle3 320 kr
SMITH-BLAIR 22600035007000 Reparationsklämma rörstorlek 3 tum 7 1/2 tum längd | AD9ACU 4NWN3 226000350070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi33.46 "till 3.70"3"Full Circle2 020 kr
SMITH-BLAIR 22600035015000 Reparationsklämma rörstorlek 3 tum 15 tum längd | AD9ACV 4NWN4 226000350150005 / 8 "x 6"15 "250 psi63.46 "till 3.70"3"Full Circle3 946 kr
SMITH-BLAIR 22600045007000 Reparationsklämma rörstorlek 4 tum 7 1/2 tum längd | AD9ACW 4NWN5 226000450070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi34.45 "till 4.73"4"Full Circle2 219 kr
SMITH-BLAIR 22600045015000 Reparationsklämma rörstorlek 4 tum 15 tum längd | AD9ACX 4NWN6 226000450150005 / 8 "x 6"15 "225 psi64.45 "till 4.73"4"Full Circle4 064 kr
SMITH-BLAIR 22600066307000 Reparationsklämma rörstorlek 6 tum 7 1/2 tum längd | AD9ACY 4NWN7 226000663070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi36.56 "till 6.96"6"Full Circle2 969 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-BLAIR 24500023806000 Reparationsklämmor, storlek 2 tum 6 tum Längd
532SEK /enhet