Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-BLAIR 31500035408000 Sadelklämma 3 tums utloppsrör 1 tum | AC8YJM 3ETZ7

SMITH-BLAIR 31500035408000 Sadelklämma 3 tums utloppsrör 1 tum

Finns i lager
Artikel: AC8YJM Modell: 31500035408000Korsreferens: 3ETZ7

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 554 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSadelklämma
PackningsmaterialBuna N
MaterialDuktil järnkropp
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.180F
Utloppsanslutning1 "(F) NPT
Utloppsrörsstorlek1"
Rörstorlek3"
Nödvändig hålstorlek1"
tidtabell40
TypEnkelrem i rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.044
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsanslutningPris
SMITH-BLAIR 31500035406000 Sadelklämma 3 tums utloppsrör 3/4 tum | AC8YJL 3ETZ6 315000354060003/4 "(F) NPT1 610 kr
SMITH-BLAIR 31500035410000 Sadelklämma 3 tums utloppsrör 1 1/4 tum | AC8YJN 3ETZ8 315000354100001-1 / 4 "(F) NPT1 835 kr
SMITH-BLAIR 31500035412000 Sadelklämma 3 tums utloppsrör 1 1/2 tum | AC8YJP 3ETZ9 315000354120001-1 / 2 "(F) NPT1 835 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-BLAIR 31500035408000 Sadelklämma 3 tums utloppsrör 1 tum
1 554 kr /enhet