Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S1034TH024N Gängad fläns smidd 2 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8BYZ 4HVN1

SMITH-COOPER S1034TH024N gängad fläns smidd 2 1/2 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD8BYZ Modell: S1034TH024NKorsreferens: 4HVN1

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 124 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad fläns
Body MaterialSmidd 304 rostfritt stål
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck300 psi
Antal hål8
Utanför Dia.7.5 "
Rörstorlek2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.7925
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod7307215000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S1034TH004N Gängad fläns smidd 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8BYT 4HVL4 S1034TH004NSmidd 304 rostfritt stål43.75 "1 / 2 "1 012 kr
SMITH-COOPER S1034TH006N Gängad fläns smidd 3/4 tum 304 rostfritt stål | AD8BYU 4HVL5 S1034TH006NSmidd 304 rostfritt stål84.625 "3 / 4 "1 022 kr
SMITH-COOPER S1034TH010N Gängad fläns smidd 1 tum 304 rostfritt stål | AD8BYV 4HVL6 S1034TH010NSmidd 304 rostfritt stål44.875 "1"1 027 kr
SMITH-COOPER S1034TH012N Gängad fläns smidd 1 1/4 tum 304 rostfritt stål | AD8BYW 4HVL7 S1034TH012NSmidd 304 rostfritt stål45.25 "1.25 "1 570 kr
SMITH-COOPER S1034TH014N Gängad fläns smidd 1 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8BYX 4HVL8 S1034TH014NSmidd 304 rostfritt stål46.125 "1.5 "1 577 kr
SMITH-COOPER S1034TH020N Gängad fläns smidd, 2 tum, 304 rostfritt stål | AD8BYY 4HVL9 S1034TH020NSmidd 304 rostfritt stål86.5 "2"1 900 kr
SMITH-COOPER S1034TH030N Gängad fläns smidd 3 tum 304 rostfritt stål | AD8BZA 4HVN2 S1034TH030NSmidd 304 rostfritt stål88.25 "3"3 239 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S1034TH024N gängad fläns smidd 2 1/2 tum 304 rostfritt stål
3 124 kr /enhet