SMITH-COOPER S1036TH030N Gängad fläns smidd 3 tum 316 rostfritt stål | AD8BZK 4HVP2

SMITH-COOPER S1036TH030N gängad fläns smidd 3 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD8BZK Modell: S1036TH030NKorsreferens: 4HVP2

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 662 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad fläns
Body MaterialSmidd 316 rostfritt stål
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck300 psi
Antal hål8
Utanför Dia.8.25 "
Rörstorlek3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.0425
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod7307215000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S1034TH004N Gängad fläns smidd 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8BYT 4HVL4 S1034TH004NSmidd 304 rostfritt stål43.75 "1 / 2 "1 012 kr
SMITH-COOPER S1034TH006N Gängad fläns smidd 3/4 tum 304 rostfritt stål | AD8BYU 4HVL5 S1034TH006NSmidd 304 rostfritt stål84.625 "3 / 4 "1 022 kr
SMITH-COOPER S1034TH010N Gängad fläns smidd 1 tum 304 rostfritt stål | AD8BYV 4HVL6 S1034TH010NSmidd 304 rostfritt stål44.875 "1"1 027 kr
SMITH-COOPER S1034TH012N Gängad fläns smidd 1 1/4 tum 304 rostfritt stål | AD8BYW 4HVL7 S1034TH012NSmidd 304 rostfritt stål45.25 "1.25 "1 570 kr
SMITH-COOPER S1034TH014N Gängad fläns smidd 1 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8BYX 4HVL8 S1034TH014NSmidd 304 rostfritt stål46.125 "1.5 "1 577 kr
SMITH-COOPER S1034TH020N Gängad fläns smidd, 2 tum, 304 rostfritt stål | AD8BYY 4HVL9 S1034TH020NSmidd 304 rostfritt stål86.5 "2"1 900 kr
SMITH-COOPER S1034TH024N Gängad fläns smidd 2 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8BYZ 4HVN1 S1034TH024NSmidd 304 rostfritt stål87.5 "2.5 "3 124 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S1036TH030N gängad fläns smidd 3 tum 316 rostfritt stål
4 662 kr /enhet