SMITH-COOPER S1036WN4030N Svetshalsfläns smidd 3 tum 316 rostfritt stål | AD8CBU 4HVZ2

SMITH-COOPER S1036WN4030N svetshalsfläns smidd 3 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD8CBU Modell: S1036WN4030NKorsreferens: 4HVZ2

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 097 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsad fläns
Body MaterialSmidd 316 rostfritt stål
Klass300
AnslutningstypSvetsade
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck300 psi
Antal hål8
Utanför Dia.8.25 "
Rörstorlek3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.785
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S1034WN4004N Svetshalsfläns smidd 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8CBB 4HVX4 S1034WN4004NSmidd 304 rostfritt stål43.75 "1 / 2 "1 024 kr
SMITH-COOPER S1034WN4006N Svetshalsfläns smidd 3/4 tum 304 rostfritt stål | AD8CBC 4HVX5 S1034WN4006NSmidd 304 rostfritt stål84.625 "3 / 4 "1 065 kr
SMITH-COOPER S1034WN4014N Svetshalsfläns smidd 1 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8CBF 4HVX8 S1034WN4014NSmidd 304 rostfritt stål46.125 "1.5 "1 714 kr
SMITH-COOPER S1034WN4020N Svetshalsfläns smidd 2 tum 304 rostfritt stål | AD8CBG 4HVX9 S1034WN4020NSmidd 304 rostfritt stål86.5 "2"1 815 kr
SMITH-COOPER S1034WN4024N svetshalsfläns smidd 2 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8CBH 4HVY1 S1034WN4024NSmidd 304 rostfritt stål87.5 "2.5 "2 829 kr
SMITH-COOPER S1034WN4030N Svetshalsfläns smidd 3 tum 304 rostfritt stål | AD8CBJ 4HVY2 S1034WN4030NSmidd 304 rostfritt stål88.25 "3"2 995 kr
SMITH-COOPER S1034WN4040N Svetshalsfläns smidd 4 tum 304 rostfritt stål | AD8CBK 4HVY3 S1034WN4040NSmidd 304 rostfritt stål810 "4"4 749 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S1036WN4030N svetshalsfläns smidd 3 tum 316 rostfritt stål
4 097 kr /enhet