Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S3014HB020003 Hexbussning 2 x 3/8 tum 304 rostfritt stål 150 Psi | AB2FJP 1LTG5

SMITH-COOPER S3014HB020003 Insexbussning 2 x 3/8 tum 304 rostfritt stål 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AB2FJP Modell: S3014HB020003Korsreferens: 1LTG5
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
469SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex bussning
Body Material304 Stainless Steel
Klass150
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Utanför Dia.2-15 / 32 "
Rörstorlek2 "x 3 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S3014HB010001 Sexbussning 1 x 1/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FHW 1LTE6 S3014HB0100011.5 "1 "x 1 / 8"132SEK
SMITH-COOPER S3014HB012003 Hexbussning 1 1/4 x 3/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FJC 1LTF3 S3014HB0120031 13 / 16 "1-1/4" x 3/8"245SEK
SMITH-COOPER S3014HB014003 Hexbussning 1 1/2 x 3/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FJH 1LTF8 S3014HB0140032.031 "1-1/2" x 3/8"331SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S3014HB020003 Insexbussning 2 x 3/8 tum 304 rostfritt stål 150 Psi
469SEK /enhet