Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S4034C 012 Keps 1-1 / 4 tum gängad 304 rostfritt stål | AB2GCD 1LVL3

SMITH-COOPER S4034C 012 Cap 1-1/4 tum gängad 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB2GCD Modell: S4034C 012Korsreferens: 1LVL3

Få det Maj 22, Onsdag
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
463SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body Material304 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck2570 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck1965 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.2.25 "
Rörstorlek1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S4034C 024 Keps 2-1 / 2 tum gängad 304 rostfritt stål | AB2GCK 1LVL9 S4034C 024304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.3.625 "2.5 "1 044 kr
SMITH-COOPER S4034C 030 Keps 3 tum 304 rostfritt stål 3000 Psi | AB2GCM 1LVN2 S4034C 030304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.4.25 "3"3 362 kr
SMITH-COOPER S4036C 012 Keps 1-1 / 4 tum gängad 316 rostfritt stål | AB3EMD 1RTB4 S4036C 012316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.2.25 "1.25 "605SEK
SMITH-COOPER S4036C 014 Keps 1-1 / 2 tum gängad 316 rostfritt stål | AB3EME 1RTB6 S4036C 014316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.2.5 "1.5 "910SEK
SMITH-COOPER S4036C 020 Cap 2 tum 316 rostfritt stål 3000 Psi | AB3EMF 1RTB8 S4036C 020316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.3"2"1 191 kr
SMITH-COOPER S4036C 024 Keps 2 1/2 tum 316 rostfritt stål 3000 Psi | AB3EMG 1RTD1 S4036C 024316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.3.625 "2.5 "1 153 kr
SMITH-COOPER S4036C 030 Keps 3 tum 316 rostfritt stål 3000 psi | AB3EMH 1RTD3 S4036C 030316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.4.25 "3"2 446 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S4034C 012 Cap 1-1/4 tum gängad 304 rostfritt stål
463SEK /enhet