Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S4034X 014 Cross 1 1/2 Inch 304 Rostfritt Stål | AB2GBZ 1LVK8

SMITH-COOPER S4034X 014 Kors 1 1/2 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB2GBZ Modell: S4034X 014Korsreferens: 1LVK8

Få det Maj 20, Måndag
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
3 710 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body Material304 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck2570 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck1965 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.2-31 / 32 "
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8835
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S4034X 001 Cross 1/8 Inch 304 Rostfritt Stål 3000 Psi | AB2GBJ 1LVJ3 S4034X 0017 / 8 "1 / 8 "276SEK
SMITH-COOPER S4034X 003 Cross 3/8in 304 Rostfritt Stål 3000 Psi | AB2GBN 1LVJ7 S4034X 0031 5 / 16 "3 / 8 "667SEK
SMITH-COOPER S4034X 006 Cross 3/4 Inch 304 Rostfritt 3000 Psi | AB2GBT 1LVK2 S4034X 0061 13 / 16 "3 / 4 "1 237 kr
SMITH-COOPER S4034X 010 Cross 1 Inch 304 Rostfritt Stål 3000 Psi | AB2GBV 1LVK4 S4034X 0102.187 "1"1 781 kr
SMITH-COOPER S4034X 012 Cross 1 1/4 Inch 304 Rostfritt Stål | AB2GBX 1LVK6 S4034X 0122.437 "1.25 "3 780 kr
SMITH-COOPER S4034X 020 Cross 2 Inch 304 Rostfritt Stål 3000 Psi | AB2GCB 1LVL1 S4034X 0203-5 / 16 "2"7 625 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S4034X 014 Kors 1 1/2 tum 304 rostfritt stål
3 710 kr /enhet