Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S4534SO003 Sockolet smidd 3/8 tum 304 rostfritt stål | AD8CGL 4HWG3

SMITH-COOPER S4534SO003 Sockel smidd 3/8 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD8CGL Modell: S4534SO003Korsreferens: 4HWG3
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
453SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsbart utlopp
Body Material304 Stainless Steel
Klass300
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi
Max. Ångtryck1965 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.1 / 2 "
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S4534SO002 Sockolet 1/4 tum hylssvets 304 rostfritt stål | AD8CGK 4HWG2 S4534SO002304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.3 / 8 "1 / 4 "447SEK
SMITH-COOPER S4534SO004 Sockolet 1/2 tums hylssvets 304 rostfritt stål | AD8CGM 4HWG4 S4534SO004304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.5 / 8 "1 / 2 "427SEK
SMITH-COOPER S4534SO006 Sockolet 3/4 tums hylssvets 304 rostfritt stål | AD8CGN 4HWG5 S4534SO006304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.13 / 16 "3 / 4 "636SEK
SMITH-COOPER S4534SO010 Sockolet 1 tums hylssvets 304 rostfritt stål | AD8CGP 4HWG6 S4534SO010304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.7 / 64 "1"756SEK
SMITH-COOPER S4534SO012 Sockolet smidd 1 1/4 tum 304 rostfritt stål | AD8CGQ 4HWG7 S4534SO012304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.1 / 8 "1.25 "1 094 kr
SMITH-COOPER S4534SO014 Sockolet smidd 1 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8CGR 4HWG8 S4534SO014304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.1.625 "1.5 "1 435 kr
SMITH-COOPER S4534SO020 Sockolet 2-tums hylssvets 304 rostfritt stål | AD8CGT 4HWG9 S4534SO020304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.2-1 / 16 "2"1 897 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S4534SO003 Sockel smidd 3/8 tum 304 rostfritt stål
453SEK /enhet