Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-LOC GR-LS2E6R-PU Logistisk spärrrem, längd 6 tum, brottstyrka 1467 pund | AF6LKF 19XZ71

SNAP-LOC GR-LS2E6R-PU Logistisk spärrrem, längd 6 tum, brottstyrka 1467 pund

Finns i lager
Artikel: AF6LKF Modell: GR-LS2E6R-PUKorsreferens: 19XZ71

Få det Maj 8, Onsdag
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
162SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLogistisk spännrem
Monteringsstyrka4,400 Ibs
Body Materialpolyester
FärgRed
Passande stilVårens e-spår
HårdvarumaterialStål
Remlängd6"
Rembredd2"
Arbetsbelastningsgräns1467 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8479899899

Produktvarianter

ProduktModellPassande stilHöjdLängdRemlängdBreddArbetsbelastningsgränsPris
SNAP-LOC GR-LS216RERI-PU Logistisk spärrrem, storlek 2 tum, längd 16 fot, brytstyrka 467 pund | AA7FXA 15X220 GR-LS216RERI-PUVårens e-spår--16ft.-1467 lb.-
RFQ
SNAP-LOC GR-LS216RER-PU Logistisk spärrrem, längd 16 fot, brottstyrka 1467 pund | AF6LJZ 19XZ65 GR-LS216RER-PUVårens e-spår--16ft.-1467 lb.345SEK
SNAP-LOC GR-LS28RER-PU Logistisk spärrrem, längd 8 fot, brottstyrka 1467 pund | AF6LKB 19XZ67 GR-LS28RER-PUVårens e-spår--8ft.-1467 lb.314SEK
SNAP-LOC GR-LS28RR-PU Logistisk spärrrem med spärr, längd 8 fot, brottstyrka 1467 pund | AF6LKD 19XZ69 GR-LS28RR-PUratchet--8ft.-1467 lb.352SEK
SNAP-LOC GR-LS2E12R-PU Logistisk spärrrem, längd 12 tum, brottstyrka 1467 pund | AF6LKE 19XZ70 GR-LS2E12R-PUVårens e-spår--12 "-1467 lb.168SEK
SNAP-LOC SLTHS108RR Logistisk spännrem, storlek 1 tum, längd 8 fot, brottstyrka 2500 kg | CE8UHY SLTHS108RR-1.5 "96 "-1"833 kg230SEK
SNAP-LOC SLTHS108RR2 Logistisk spännrem, längd 8 fot, brottstyrka 2500 kg, 2-pack | CE8UHZ SLTHS108RR2-1.5 "96 "-1"833 kg-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC GR-LS2E6R-PU Logistisk spärrrem, längd 6 tum, brottstyrka 1467 pund
162SEK /enhet