Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CJT KOOLCARB 12503438 Jobber borr 11/32 tum 135 grader | AH9RML 41AG86

CJT KOOLCARB 12503438 Jobber borr 11/32 tum 135 grader

Finns i lager
Artikel: AH9RML Modell: 12503438Korsreferens: 41AG86
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
538SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.3438
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek11 / 32 "
Finishobestruket
Flöjlängd3.437 "
MaterialHårdmetall
Total längd4.75 "
Pekvinkel135 grader
Punkttyp4 Fasettdelning
Shank Dia.11 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0408
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 12501160 Jobber borrtrådstorlek # 32 grader | AH135RJT 9AG41 125011600.1160Wire1.625 "2.75 "0.116 "343SEK
CJT KOOLCARB 12501200 Jobber borrtrådstorlek # 31 grader | AH135RJU 9AG41 125012000.1200Wire1.625 "2.75 "0.120 "347SEK
CJT KOOLCARB 12501250 Jobber borr 1/8 tum 135 grader | AH9RJV 41AG25 125012500.1250Fraktionerad tum1.625 "2.75 "1 / 8 "332SEK
CJT KOOLCARB 12501285 Jobber borrtrådstorlek # 30 grader | AH135RJW 9AG41 125012850.1285Wire1.625 "2.75 "0.129 "290SEK
CJT KOOLCARB 12501360 Jobber borrtrådstorlek # 29 grader | AH135RJX 9AG41 125013600.1360Wire2"3.125 "0.136 "377SEK
CJT KOOLCARB 12501405 Jobber borrtrådstorlek # 28 grader | AH135RJY 9AG41 125014050.1405Wire2"3.125 "0.141 "350SEK
CJT KOOLCARB 12501406 Jobber borr 9/64 tum 135 grader | AH9RJZ 41AG29 125014060.1406Fraktionerad tum2"3.125 "9 / 64 "336SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CJT KOOLCARB 12503438 Jobber borr 11/32 tum 135 grader
538SEK /enhet