SNAP-LOC SLTHS108RR Logistisk spärrrem, storlek 1 tum, längd 8 fot, brottstyrka 2500 pund

Finns i lager
Artikel: CE8UHY Modell: SLTHS108RR

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

230SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLogistisk spännrem
Bryt styrka2500 Lbs
FinishElförzinkad
Höjd1.5 "
Längd96 "
MaterialPolyester / stål / polyvinyl
Bredd1"
Arbetsbelastningsgräns833 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassande stilHöjdLängdRemlängdBreddArbetsbelastningsgränsPris
SNAP-LOC GR-LS216RERI-PU Logistisk spärrrem, storlek 2 tum, längd 16 fot, brytstyrka 467 pund | AA7FXA 15X220 GR-LS216RERI-PUVårens e-spår--16ft.-1467 lb.-
RFQ
SNAP-LOC GR-LS216RER-PU Logistisk spärrrem, längd 16 fot, brottstyrka 1467 pund | AF6LJZ 19XZ65 GR-LS216RER-PUVårens e-spår--16ft.-1467 lb.345SEK
SNAP-LOC GR-LS28RER-PU Logistisk spärrrem, längd 8 fot, brottstyrka 1467 pund | AF6LKB 19XZ67 GR-LS28RER-PUVårens e-spår--8ft.-1467 lb.314SEK
SNAP-LOC GR-LS28RR-PU Logistisk spärrrem med spärr, längd 8 fot, brottstyrka 1467 pund | AF6LKD 19XZ69 GR-LS28RR-PUratchet--8ft.-1467 lb.352SEK
SNAP-LOC GR-LS2E12R-PU Logistisk spärrrem, längd 12 tum, brottstyrka 1467 pund | AF6LKE 19XZ70 GR-LS2E12R-PUVårens e-spår--12 "-1467 lb.168SEK
SNAP-LOC GR-LS2E6R-PU Logistisk spärrrem, längd 6 tum, brottstyrka 1467 pund | AF6LKF 19XZ71 GR-LS2E6R-PUVårens e-spår--6"-1467 lb.162SEK
SNAP-LOC SLTHS108RR2 Logistisk spännrem, längd 8 fot, brottstyrka 2500 kg, 2-pack | CE8UHZ SLTHS108RR2-1.5 "96 "-1"833 kg-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SLTHS108RR Logistisk spärrrem, storlek 1 tum, längd 8 fot, brottstyrka 2500 pund
230SEK /enhet