SNAP-LOC SLAEARI E Beslag, med ring, multifunktionsfäste

Finns i lager
Artikel: CE8UFC Modell: SLAEARI

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

88SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE-montering med ring
Bryt styrka3000 Lbs
FinishElförzinkad
Höjd1.5 "
Längd3"
MaterialStål
Bredd3"
Arbetsbelastningsgräns1000 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdLängdBreddArbetsbelastningsgränsPris
SNAP-LOC GR-ARI-PU E Beslag, med ring, längd 3 tum, lastkapacitet 3000 pund | AA7FWX 15X214 GR-ARI-PUZink-pläterad-3"1 / 2 "3000 lb.101SEK
SNAP-LOC GR-ARI10-PU E Beslag, med ring, lastkapacitet 3000 pund, 10-pack | AA7FWY 15X215 GR-ARI10-PUZink-pläterad-4.5 "1 / 2 "3000 lb.1 086 kr
SNAP-LOC GR-ARI2-PU E Beslag, med ring, längd 11.5 tum, lastkapacitet 3000 pund | AA7FXJ 15X237 GR-ARI2-PUZink-pläterad-11.5 "1 / 2 "3000 lb.270SEK
SNAP-LOC SLAEARI2 E-montering, med ring, flerfunktionsbindning, brytstyrka 3000 kg, 2-pack | CE8UFD SLAEARI2Elförzinkad1.5 "3"3"1000 Ibs74SEK
SNAP-LOC SLAEARI2-C E-montering, med ring, flerfunktionsbunden, 2-pack | CE8UKH SLAEARI2-CElförzinkad2.5 "6.9 "4.9 "1000 Ibs183SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SLAEARI E Beslag, med ring, multifunktionsfäste
88SEK /enhet