Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-LOC GR-ARI10-PU E Beslag, med ring, lastkapacitet 3000 pund, 10-pack | AA7FWY 15X215

SNAP-LOC GR-ARI10-PU E-koppling, med ring, lastkapacitet 3000 pund, 10-pack

Finns i lager
Artikel: AA7FWY Modell: GR-ARI10-PUKorsreferens: 15X215
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
1 086 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE-montering med ring
Djup1.25 "
FinishZink-pläterad
Längd4.5 "
MaterialStål
MonteringsstilE-spår
Ring Dia.1-1 / 2 "
Ringtjocklek1 / 4 "
Bredd1 / 2 "
Arbetsbelastningsgräns3000 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdLängdBreddArbetsbelastningsgränsPris
SNAP-LOC GR-ARI-PU E Beslag, med ring, längd 3 tum, lastkapacitet 3000 pund | AA7FWX 15X214 GR-ARI-PUZink-pläterad-3"1 / 2 "3000 lb.101SEK
SNAP-LOC GR-ARI2-PU E Beslag, med ring, längd 11.5 tum, lastkapacitet 3000 pund | AA7FXJ 15X237 GR-ARI2-PUZink-pläterad-11.5 "1 / 2 "3000 lb.270SEK
SNAP-LOC SLAEARI E-montering, med ring, flerfunktionsbunden | CE8UFC SLAEARIElförzinkad1.5 "3"3"1000 Ibs88SEK
SNAP-LOC SLAEARI2 E-montering, med ring, flerfunktionsbindning, brytstyrka 3000 kg, 2-pack | CE8UFD SLAEARI2Elförzinkad1.5 "3"3"1000 Ibs74SEK
SNAP-LOC SLAEARI2-C E-montering, med ring, flerfunktionsbunden, 2-pack | CE8UKH SLAEARI2-CElförzinkad2.5 "6.9 "4.9 "1000 Ibs183SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC GR-ARI10-PU E-koppling, med ring, lastkapacitet 3000 pund, 10-pack
1 086 kr /enhet