SNAP-LOC SLSB6 E Strap Anchor, Powder Coat, Black, 6 Pack | CE8UDX

SNAP-LOC SLSB6 E Strap Anchor, Powder Coat, Svart, 6 Pack

Finns i lager
Artikel: CE8UDX Modell: SLSB6

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

494SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE-rem ankare
Bryt styrka3000 Lbs
FinishPulverlackat
Höjd0.5 "
Längd5.75 "
MaterialStål
Bredd1"
Arbetsbelastningsgräns1000 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdLängdMaterialMonteringsstilBreddArbetsbelastningsgränsPris
SNAP-LOC GR-SW-PU E Bandankare, påsvetsad | AA7FWG 15X199 GR-SW-PUNatural-4.5 "StålSvetsning1.25 "3000 lb.85SEK
SNAP-LOC GR-SW10-PU E Strap Anchor, Weld On, 10 Pack | AA7FWH 15X201 GR-SW10-PUNatural-4.5 "StålSvetsning1.25 "3000 lb.916SEK
SNAP-LOC GR-SU-PU E Bandankare, lastkapacitet 3000 pund, naturligt | AA7FWJ 15X202 GR-SU-PUNatural-6"Stålyta1.25 "3000 lb.85SEK
SNAP-LOC GR-SU10-PU E Strap Ankare, Lastkapacitet 3000 Lbs, 10 Pack | AA7FWK 15X203 GR-SU10-PUNatural-6"Stålyta1.25 "3000 lb.898SEK
SNAP-LOC GR-SZ-PU E Bandankare, lastkapacitet 3000 pund, förzinkat | AA7FWL 15X204 GR-SZ-PUZink-pläterad-6"Stålyta1.25 "3000 lb.85SEK
SNAP-LOC GR-SZ10-PU E Bandankare, lastkapacitet 3000 pund, förzinkat, 10-pack | AA7FWM 15X205 GR-SZ10-PUZink-pläterad-6"Stålyta1.25 "3000 lb.898SEK
SNAP-LOC GR-SB-PU E Bandankare, lastkapacitet 3000 pund, pulverlackerad | AA7FWN 15X206 GR-SB-PUPulverlackat-6"Stålyta1.25 "3000 lb.80SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SLSB6 E Strap Anchor, Powder Coat, Svart, 6 Pack
494SEK /enhet