Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE 71-3C16-16F Kopplingskropp 1-11-1 / 2 1 tum karossstål | AF6WPY 20LJ55

SNAP-TITE 71-3C16-16F Kopplingskropp 1-11-1/2 1 tums kroppsstål

Finns i lager
Artikel: AF6WPY Modell: 71-3C16-16FKorsref.: 20LJ55

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 476 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1"
AnslutningstypNPTF
Finishzink
Flödeshastighet60 gpm
Längd3 21 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck7500 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek1 "-11-1 / 2
VentildesignSpola ansiktet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2645
Fartygets höjd (cm)11.59
Fartygets längd (cm)18.42
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckVentildesignPris
SNAP-TITE PHC16-16F Kopplingskropp 1-11-1 / 2 Karossstål | AF6WBX 20LF69 PHC16-16FFNPT3.8 gpm-6000 psipoppet952SEK
SNAP-TITE VHC16-16F Kopplingskropp 1-11-1 / 2 1 tum karossstål | AF6WLT 20LH80 VHC16-16FNPTF35 gpm2 43 / 64 "2000 psipoppet1 800 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE 71-3C16-16F Kopplingskropp 1-11-1/2 1 tums kroppsstål
4 476 kr /enhet