Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE VHC16-16F Kopplingskropp 1-11-1 / 2 1 tum karossstål | AF6WLT 20LH80

SNAP-TITE VHC16-16F kopplingskropp 1-11-1/2 1 tums kroppsstål

Finns i lager
Artikel: AF6WLT Modell: VHC16-16FKorsreferens: 20LH80
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
1 800 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1"
AnslutningstypNPTF
Finishzink
Flödeshastighet35 gpm
Längd2 43 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck2000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek1 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckVentildesignPris
SNAP-TITE PHC16-16F Kopplingskropp 1-11-1 / 2 Karossstål | AF6WBX 20LF69 PHC16-16FFNPT3.8 gpm-6000 psipoppet952SEK
SNAP-TITE 71-3C16-16F Kopplingskropp 1-11-1 / 2 1 tum karossstål | AF6WPY 20LJ55 71-3C16-16FNPTF60 gpm3 21 / 64 "7500 psiSpola ansiktet4 476 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE VHC16-16F kopplingskropp 1-11-1/2 1 tums kroppsstål
1 800 kr /enhet