Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE BVHC12-12M Kopplingskropp 3 / 4-14 Kroppsmässing | AF6WAC 20LF17

SNAP-TITE BVHC12-12M kopplingskropp 3/4-14 kropp mässing

Finns i lager
Artikel: AF6WAC Modell: BVHC12-12MKorsreferens: 20LF17
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
1 710 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet3.8 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck2000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
TätningstypBuna N
Stänga avJa
ÄrmmaterialMässing
Tråd storlek3/4 "-14
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481801095

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialTätningstypPris
SNAP-TITE BVEAC12-12F Kopplingskropp 3 / 4-14 Kroppsmässing | AF6VZN 20LF04 BVEAC12-12FFNPT55 gpm1500 psi-40 grader till 200 grader F.braBuna N3 226 kr
SNAP-TITE BVHC12-12F Kopplingskropp 3 / 4-14 Kroppsmässing | AF6WAA 20LF15 BVHC12-12FFNPT180 gpm2000 psi-40 grader till 200 grader F.braBuna N1 617 kr
SNAP-TITE BVHC12-12FV Kopplingskropp 3 / 4-14 Kroppsmässing | AF6WAB 20LF16 BVHC12-12FVFNPT3.8 gpm2000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonViton1 704 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE BVHC12-12M kopplingskropp 3/4-14 kropp mässing
1 710 kr /enhet