Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE BVHN6-6FV Kopplingsnippel 3 / 8-18 Kroppsmässing | AF6WBM 20LF49

SNAP-TITE BVHN6-6FV Kopplingsnippel 3/8-18 Kroppsmässing

Finns i lager
Artikel: AF6WBM Modell: BVHN6-6FVKorsreferens: 20LF49
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
573SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet25 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck2250 PSI
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 375 grader F.
TätningsmaterialViton
TätningstypViton
Stänga avJa
ÄrmmaterialMässing
Tråd storlek3/8 "-18
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481801095

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialTätningstypPris
SNAP-TITE BVEAN6-6F Kopplingsnippel 3 / 8-18 Kroppsmässing | AF6VZW 20LF11 BVEAN6-6FFNPT27 gpm1500 psi-40 grader till 200 grader F.braBuna N1 041 kr
SNAP-TITE BVEAN6-6M Kopplingsnippel 3 / 8-18 Kroppsmässing | AF6VZX 20LF12 BVEAN6-6MMNPT40 gpm1500 psi-40 grader till 200 grader F.braBuna N1 114 kr
SNAP-TITE BVHN6-6F Kopplingsnippel 3 / 8-18 Kroppsmässing | AF6WBL 20LF48 BVHN6-6FFNPT13 gpm2250 PSI-40 grader till 200 grader F.braBuna N514SEK
SNAP-TITE BVHN6-6M Kopplingsnippel 3 / 8-18 Kroppsmässing | AF6WBN 20LF50 BVHN6-6MMNPT25 gpm2250 PSI-40 grader till 200 grader F.braBuna N542SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE BVHN6-6FV Kopplingsnippel 3/8-18 Kroppsmässing
573SEK /enhet