Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE PHN32-32M Kopplingsnippel 2-11-1/2 Stål | AF6WCT 20LF88

SNAP-TITE PHN32-32M Kopplingsnippel 2-11-1/2 Stålkropp

Finns i lager
Artikel: AF6WCT Modell: PHN32-32MKorsreferens: 20LF88
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
2 805 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body MaterialStål
AnslutningstypMNPT
Finishzink
Flödeshastighet240 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck4000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
TätningstypBuna N
Stänga avNej
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek2 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod7307995015

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypFinishFlödeshastighetMax. TryckTråd storlekVentildesignPris
SNAP-TITE BVHN32-32F Kopplingsnippel 2-11-1/2 Body Messing | AF6WBF 20LF43 BVHN32-32FMässingFNPTEnkel40 gpm400 psi2 "-11-1 / 2poppet9 863 kr
SNAP-TITE SH71-3N12-12F Kopplingsnippel 3 / 4-14 3/4 tums kropp Hp rostfritt stål | AF6WDL 20LG06 SH71-3N12-12FHP rostfritt stålFNPSEnkel40 gpm7500 psi3/4 "-14Spola ansiktet14 513 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE PHN32-32M Kopplingsnippel 2-11-1/2 Stålkropp
2 805 kr /enhet