Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SPHC24-24F Kropp 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WEG 20LG25

SNAP-TITE SPHC24-24F Kropp 1-1/2-11-1/2 1-1/2 tum Kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WEG Modell: SPHC24-24FKorsreferens: 20LG25
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
9 782 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial316 Stainless Steel
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstorlek1.5 "
AnslutningstypNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet110 gpm
Längd2 37 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck3000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avNej
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek1-1/2"-11-1/2
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod7307290090

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetLängdMax. TryckPris
SNAP-TITE SVHC24-24F Kropp 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WGC 20LG68 SVHC24-24F72 gpm3 17 / 64 "1500 psi14 453 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SPHC24-24F Kropp 1-1/2-11-1/2 1-1/2 tum Kropp 316 rostfritt stål
9 782 kr /enhet