Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SVHN16-16F Nippel 1-11-1 / 2 1 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WGZ 20LG88

SNAP-TITE SVHN16-16F Nippel 1-11-1/2 1 tums kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WGZ Modell: SVHN16-16FKorsreferens: 20LG88

Få det Maj 6, Måndag
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
5 364 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstorlek1"
AnslutningstypFNPS
FinishEnkel
Flödeshastighet35 gpm
Längd2 9 / 16 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck2000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek1 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE SPHN16-16F Nippel 1-11-1 / 2 1 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WER 20LG34 SPHN16-16FFNPS40 gpm2 7 / 32 "4000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 765 kr
SNAP-TITE SVHN16-16M Nippel 1-11-1 / 2 1 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WHB 20LG90 SVHN16-16MMNPT35 gpm3 3 / 32 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet6 116 kr
SNAP-TITE S71-3N16-16FV Kopplingsnippel 1-11-1 / 2 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WJW 20LH37 S71-3N16-16FVFNPT60 gpm-4000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonSpola ansiktet6 092 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SVHN16-16F Nippel 1-11-1/2 1 tums kropp 316 rostfritt stål
5 364 kr /enhet