Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE S71-3N16-16FV Kopplingsnippel 1-11-1 / 2 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WJW 20LH37

SNAP-TITE S71-3N16-16FV kopplingsnippel 1-11-1/2 kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WJW Modell: S71-3N16-16FVKorsreferens: 20LH37

Få det Maj 15, Onsdag
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
6 719 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet60 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck4000 psi
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 375 grader F.
TätningsmaterialViton
Stänga avJa
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek1 "-11-1 / 2
VentildesignSpola ansiktet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7245
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE SPHN16-16F Nippel 1-11-1 / 2 1 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WER 20LG34 SPHN16-16FFNPS40 gpm2 7 / 32 "4000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 947 kr
SNAP-TITE SVHN16-16F Nippel 1-11-1 / 2 1 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WGZ 20LG88 SVHN16-16FFNPS35 gpm2 9 / 16 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet5 916 kr
SNAP-TITE SVHN16-16M Nippel 1-11-1 / 2 1 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WHB 20LG90 SVHN16-16MMNPT35 gpm3 3 / 32 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet6 745 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE S71-3N16-16FV kopplingsnippel 1-11-1/2 kropp 316 rostfritt stål
6 719 kr /enhet