Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE VPHC8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 1/2 tum karossstål | AF6WPP 20LJ47

SNAP-TITE VPHC8-8F Kopplingskropp 1/2-14 1/2 tums kroppsstål

Finns i lager
Artikel: AF6WPP Modell: VPHC8-8FKorsref.: 20LJ47
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
1 053 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypFNPT
Finishzink
Flödeshastighet14 gpm
Längd2 3 / 32 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck4000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek1/2 "-14
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialPris
SNAP-TITE PEAC8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 Kroppstål | AF6VMH 20LF63 PEAC8-8Fpoppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.bra671SEK
SNAP-TITE PHC8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 1/2 tum karossstål | AF6WCH 20LF79 PHC8-8Fpoppet1 / 2 "NPTF14 gpm1.625 "11,000 psi-40 grader till 200 grader F.bra430SEK
SNAP-TITE PHC8-8FV Kopplingskropp 1 / 2-14 Kroppstål | AF6WCJ 20LF80 PHC8-8FVpoppet-NPTF14 gpm-11,000 psi-20 grader till 375 grader F.Viton445SEK
SNAP-TITE VEAC8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 1/2 tum karossstål | AF6WKV 20LH59 VEAC8-8Fpoppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.bra1 184 kr
SNAP-TITE VEAC8-8FV Kopplingskropp 1 / 2-14 Kroppstål | AF6WKW 20LH60 VEAC8-8FVpoppet-FNPT14 gpm-3000 psi-20 grader till 375 grader F.Viton1 096 kr
SNAP-TITE VEAC8-8M Kopplingskropp 1 / 2-14 1/2 tum karossstål | AF6WKX 20LH61 VEAC8-8Mpoppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.bra1 395 kr
SNAP-TITE VHC8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 1/2 tum karossstål | AF6WMT 20LJ04 VHC8-8Fpoppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "4000 psi-40 grader till 200 grader F.bra597SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE VPHC8-8F Kopplingskropp 1/2-14 1/2 tums kroppsstål
1 053 kr /enhet