SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 Lagringstank Horisontellt ben 30 Gallon | AC4GME 2ZRF6

SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 Förvaringstank horisontellt ben 30 gallon

Finns i lager
Artikel: AC4GME Modell: 1080000N95005Korsreferens: 2ZRF6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 391 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLagringstank
förbindelse1 FNPT
Diameter23 "
Fyll öppningsdia. (I.)6
MonteringstypSkott
graderingar19 L.
Höjd26 "
Längd20 "
MaterialLinjär polyeten med hög densitet
Max. Temp.130 F
Max. ArbetstryckAtmosfärisk
Tank (L)114
Tank kapacitet30 Gal.
TankstilHorisontellt ben
TypStängd topp
Vägg tjocklek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.33
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseDiametergraderingarHöjdLängdTypBreddPris
SNYDER INDUSTRIES 1100001C95002 Lagringstank Horisontell Stängd Topp 15 Gallon | AC4GMB 2ZRF3 1100001C95002-14 "8 L.14 "32 "Stängd topp-3 894 kr
SNYDER INDUSTRIES 1140001C95002 Lagringstank Horisontell Stängd Topp 25 Gallon | AC4GMC 2ZRF4 1140001C95002-18 "4 L.16 "36 "Stängd topp-5 219 kr
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95003 Lagringstank Horisontellt ben 60 Gallon | AC4GMF 2ZRF7 1060000N95003-23 "19 L.26 "39 "Stängd topp-10 607 kr
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95004 Lagringstank Horisontellt ben 60 Gallon | AC4GMG 2ZRF8 1060000N950041 FNPT23 "19 L.26 "39 "Stängd topp-12 461 kr
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95003 Lagringstank Horisontellt ben 125 Gallon | AC4GMH 2ZRF9 1120000N95003-30 "19 L.35 "49 "Stängd topp-17 781 kr
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95004 Lagringstank Horisontellt ben 125 Gallon | AC4GMJ 2ZRG1 1120000N950041 FNPT30 "19 L.35 "49 "Stängd topp-20 402 kr
SNYDER INDUSTRIES 1280000N95004 Lagringstank Horisontellt ben 230 Gallon | AC4GMK 2ZRG2 1280000N95004-38 "38 L.43 "52 "Stängd topp-22 642 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 Förvaringstank horisontellt ben 30 gallon
8 391 kr /enhet